Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F410TBY6TR MCU, 32BIT, CORTEX-M4, 100MHZ, WLCSP-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518138
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F410TBY6TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F4 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 23 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 36 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: WLCSP
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F4
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 100 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F410TBY6TR, 2518138, 251-8138
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 7,20*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    € 8,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.