Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDO-Spannungsregler, einstellbar, 2.3V bis 5.5Vin, 40mV Dropout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510320
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC5301YD5-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Nennausgangsspannung: -
  • Ausgangsspannung, max.: 5.5 V
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 2.3 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgang: Einstellbar
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Ausgangsspannung, min.: 1.25 V
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 40 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 150 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MICROCHIP, MIC5301YD5-TR, 2510320, 251-0320
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,614*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,185*
    € 1,41015
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,115*
    € 1,32685
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,915*
    € 1,08885
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,885*
    € 1,05315
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.