Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUTRIK NC5MD-L-1 STECKER EINBAU XLR FLANSCHDOSE 5POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-251010
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC5MD-L-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: DL
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, XLR Steckverbinder, xlr steckverbinder neutrik, gerätestecker, Adapter, Audio-, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, XLR-Steckverbinder, NEUTRIK, NC5MD-L-1, 251010, 251-010
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 5,08*
    € 7,75*
    € 6,90*
    ab € 5,43*
    € 7,76*
    Lager 139
    525
    € 14,99*
    ab € 7,17*
    € 13,15*
    € 6,90*
    ab € 7,42*
    € 13,42*
    1 Tag
    73
    Frei Haus
    ab € 8,93*
    € 13,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,88*
    € 14,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,87*
    € 11,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Neutrik
    NC5FXX-B
    ab € 6,27*
    Zubehör
    Neutrik
    SCDM
    ab € 0,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.