Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP KSZ8995MAI IC, TXRX, PHY, SW, 5 PORT, 128PQFPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509845
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8995MAI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Switch IC
ethernet switch ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.45 V
  • Anzahl der Pins: 128 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: PQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bausteintyp: Ethernet-Switch
  • Versorgungsspannung, min.: 3.15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, KSZ8995MAI, 2509845, 250-9845
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    66
    Frei Haus
    ab € 12,66*
    € 15,85*
    1
    € 5,95*
    ab € 12,02*
    € 18,73*
    Lager 139
    391
    1
    € 14,99*
    ab € 13,62*
    € 21,80*
    1
    € 6,90*
    ab € 12,22*
    € 26,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,80*
    € 25,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,54*
    € 25,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,75*
    € 23,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,93*
    € 22,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,72*
    € 22,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,16*
    € 21,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,60*
    € 20,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    KSZ8995MA
    € 10,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.