Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP KSZ8841-16MQL CONTROLLER ETHERNET 16BIT BUS, 8841


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509826
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8841-16MQL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
ethernet controller ic
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.5 V
  • Anzahl der Pins: 128 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3u
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bausteintyp: Ethernet-MAC-Controller
  • Versorgungsspannung, min.: 3.1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, KSZ8841-16MQL, 2509826, 250-9826
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 9,62*
    € 14,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 8,87*
    € 15,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,96*
    € 18,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,70*
    € 16,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.