Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP KSZ8463MLI ETHERNET SWITCH, 3PORT, IEEE1588, 64LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509815
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8463MLI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Switch IC
ethernet switch ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 1588.2
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bausteintyp: Ethernet-Switch
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, KSZ8463MLI, 2509815, 250-9815
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    160
    Frei Haus
    ab € 6,24*
    € 7,99*
    Lager 139
    310
    1
    € 14,99*
    ab € 6,23*
    € 11,09*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,42*
    € 14,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.