Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP KSZ8091RNBIA-TR IC,TRX, PHY10/100, EEE/ WOL, 32QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509812
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8091RNBIA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet-Controller
Halbleiter
ICs
Netzwerk-Controller
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.465 V
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bausteintyp: PHY-Transceiver
  • Versorgungsspannung, min.: 3.135 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MICROCHIP, KSZ8091RNBIA-TR, 2509812, 250-9812
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,34*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,78*
    € 2,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.