Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: X32-16.000-12-30/30/-40+85 QUARZ, 16MHZ, 12PF, 3.2MM X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509205
Hersteller:
     Mercury United Electronics
Herst.-Nr.:
     X32-16.000-12-30/30/-40+85
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Produktpalette: X32
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 12 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Nennfrequenz: 16 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MERCURY UNITED ELECTRONICS, X32-16.000-12-30/30/-40+85, 2509205, 250-9205
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,434*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,688*
    € 0,81872
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.