Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: X32-14.7456-12-30/30/-40+85 QUARZ, 14.7456MHZ, 12PF, 3.2MM X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509204
Hersteller:
     Mercury United Electronics
Herst.-Nr.:
     X32-14.7456-12-30/30/-40+85
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: X32
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 12 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Nennfrequenz: 14.7456 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MERCURY UNITED ELECTRONICS, X32-14.7456-12-30/30/-40+85, 2509204, 250-9204
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,498*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,018*
    € 1,21142
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,886*
    € 1,05434
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,688*
    € 0,81872
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.