Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MJ-16.000-12-30/30/-40+85 QUARZ, 16MHZ, 12PF, 5MM X 3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509195
Hersteller:
     Mercury United Electronics
Herst.-Nr.:
     MJ-16.000-12-30/30/-40+85
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Produktpalette: MJ
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 12 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • Nennfrequenz: 16 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MERCURY UNITED ELECTRONICS, MJ-16.000-12-30/30/-40+85, 2509195, 250-9195
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,677*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,148*
    € 1,36612
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,002*
    € 1,19238
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,001*
    € 1,19119
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,89*
    € 1,0591
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,867*
    € 1,03173
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.