Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: QX14T50B6.000000B50TT OSZILLATOR, 6MHZ, 20.8MM X 13.2MM, HCMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2508710
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QX14T50B6.000000B50TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator 6mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: QX14
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 6 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • Oszillatorgehäuse: Durchsteckmontage, 20.8mm x 13.2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION, QX14T50B6.000000B50TT, 2508710, 250-8710
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,19*
    € 4,64*
    € 8,95*
    ab € 2,83*
    € 6,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.