Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION QC2032.0000F08B12M QUARZ, 32MHZ, 8PF, 2MM X 1.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2508674
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QC2032.0000F08B12M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Quarz Oszillator
quarz oszillator 32 mhz
quarz halbleiter
Produktpalette: QC20
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 8 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm
  • Nennfrequenz: 32 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 20 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION, QC2032.0000F08B12M, 2508674, 250-8674
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,559*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,879*
    € 1,04601
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.