Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION QC2532.0000F12B12M QUARZ, 32MHZ, 12PF, 2.5MM X 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2508668
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QC2532.0000F12B12M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: QC25
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 12 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • Nennfrequenz: 32 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 20 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION, QC2532.0000F12B12M, 2508668, 250-8668
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,497*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.