Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: QC5CA16.3840F12B23M QUARZ, 16.384MHZ, 12PF, 5MM X 3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2508586
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QC5CA16.3840F12B23M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Produktpalette: QC5CA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 12 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • Nennfrequenz: 16.384 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION, QC5CA16.3840F12B23M, 2508586, 250-8586
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,378*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.