| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2508151 Herst.-Nr.: EEUFR1J821 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.024 ohm Produktdurchmesser: 16 mmProduktpalette: FR Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Anschlussabstand: 7.5 mmKondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet Polarität: Polarisiert Rippelstrom: 2.988 ALebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C Betriebstemperatur, max.: 105 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -40 °CKapazität: 820 µFQualifikation: - Spannung (DC): 63 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: - Produkthöhe: 25 mmProduktlänge: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, EEUFR1J821, 2508151, 250-8151 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,18* | € 2,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,22* | € 2,08* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,55* | € 2,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,03* | € 2,42* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,889* | € 2,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|