| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2507709 Herst.-Nr.: FLM ENG KIT 20 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: KEMET Engineering Kits Series Lieferumfang des Kits: Folienkondensatoren zur EMV-Entstörung, Klasse X2: 0.01µF bis 1.2µF SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, kondensator sortiment, Bauelemente, Kondensator-Kits, Kondensatoren, Passive, Sortimente, KEMET, FLM ENG KIT 20, 2507709, 250-7709 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 41,27* | € 54,94* | | | | Lager 139 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 56,91* | € 111,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 56,91* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|