Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAPTIVE THERMAL MANAGEMENT DT-AR-014-12 PELTIER-MODUL, 13.6W, 40 X 60 X 52.62MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507245
Hersteller:
     ADAPTIVE THERMAL MANAGEMENT
Herst.-Nr.:
     DT-AR-014-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Anzahl der Stufen: -
  • Länge: 40 mm
  • Anschlussdrähte: -
  • Produktpalette: DT-AR
  • Breite: 60 mm
  • Kühlleistung: 13.6 W
  • Tiefe: 52.62 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 3.6 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 15 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Module, Peltier-Elemente, Thermoelektrische, Wärmemanagement, ADAPTIVE THERMAL MANAGEMENT, DT-AR-014-12, 2507245, 250-7245
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 176,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 215,04*
    € 255,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 213,75*
    € 254,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 211,28*
    € 251,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 204,17*
    € 242,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 176,37*
    € 209,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    220APP
    ab € 14,12*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32689
    ab € 0,692*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.