Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC T115H-AULF KIPPSCHALTER, SPDT, 15A, 250V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505873
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     T115H-AULF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter ein aus
hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • Schalterfunktion: Ein-Aus-(Ein)
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: T-15
  • Kontaktstrom, max.: 15 A
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: panasonic kippschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, T115H-AULF, 2505873, 250-5873
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,25*
    € 33,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,76*
    € 33,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,02*
    € 28,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,03*
    € 26,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,44*
    € 24,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,08*
    € 22,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,30*
    € 18,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    WD1901
    ab € 0,591*
    Zubehör
    Panasonic
    WD1911
    ab € 2,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.