Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC T115F-AULF KIPPSCHALTER, SPDT, 15A, 250V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505871
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     T115F-AULF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter
DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: Ein-(Ein)
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: T-15
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Kontaktstrom, max.: 15 A
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, T115F-AULF, 2505871, 250-5871
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 21,10*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,90*
    € 24,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,00*
    € 17,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,12*
    € 16,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    WD1901
    € 1,235*
    Zubehör
    Panasonic
    WD1911
    € 2,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.