Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC T115E-AULF KIPPSCHALTER, SPDT, 15A, 250V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505868
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     T115E-AULF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter on off on
hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • Schalterfunktion: Ein-Aus-Ein
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: T-15
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Kontaktstrom, max.: 15 A
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: panasonic kippschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, T115E-AULF, 2505868, 250-5868
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,36*
    € 20,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,07*
    € 20,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,60*
    € 13,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    WD1901
    ab € 0,591*
    Zubehör
    Panasonic
    WD1911
    ab € 2,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.