Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL FPA250 4K7 J DICKSCHICHTWIDERST. 4K7 5% 5KV SCHRAUBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505126
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     FPA250 4K7 J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 250w
Produktpalette: FPA250
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Schraubbar
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 W
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 5 kV
  • Widerstandstyp: Hochfrequenz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 60 mm
  • Produkthöhe: 28.5 mm
  • Produktlänge: 67 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, arcol leistungswiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, ARCOL, FPA250 4K7 J, 2505126, 250-5126
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,90*
    € 58,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,06*
    € 50,05
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 39,89*
    € 47,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,96*
    € 45,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,46*
    € 42,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,04*
    € 38,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,13*
    € 37,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,46*
    € 36,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,87*
    € 30,79
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CFR0W4JE012KIT
    ab € 42,58*
    Zubehör
    Multicomp
    MF0W4FFE024KIL
    ab € 85,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.