Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL FPA100 2R J DICKSCHICHTWIDERSTAND 2R 5% 1KV SCHRAUBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505111
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     FPA100 2R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickschichtwiderstand 100w
dickfilmwiderstand
Produktpalette: FPA100
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Schraubbar
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 W
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 1 kV
  • Widerstandstyp: Hochfrequenz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 25.4 mm
  • Produkthöhe: 12.2 mm
  • Produktlänge: 38.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 2 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, ARCOL, FPA100 2R J, 2505111, 250-5111
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,91*
    € 42,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,66*
    € 36,49
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 29,37*
    € 34,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,09*
    € 31,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,26*
    € 28,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,58*
    € 25,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,48*
    € 24,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CFR0W4JE012KIT
    ab € 42,58*
    Zubehör
    Multicomp
    MF0W4FFE024KIL
    ab € 85,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.