Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F100ZDT6BTR MCU, 32BIT, CORTEX-M3, 24MHZ, LQFP-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503246
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F100ZDT6BTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F1 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 112 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USART
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 384 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F1
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 24 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F100ZDT6BTR, 2503246, 250-3246
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 11,60*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,60*
    € 13,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.