Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F071V8T6TR MCU, 32BIT, CORTEX-M0, 48MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503236
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F071V8T6TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 87 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F0
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F071V8T6TR, 2503236, 250-3236
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 6,30*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.