Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 895ALM BLENDE, 12-FACH, FLÄCHENBÜNDIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503131
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     895ALM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrotechnik
Hohlwand
Installationsdosen
HONEYWELL
Innentiefe: 40 mm
  • Zur Verwendung mit: Grid Plus Wiring Devices
  • Produktpalette: MK Grid Plus Moulded Back Box
  • Anzahl der Einbaustellen: 12
  • Gehäusemontage: Flächenbündig
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 895ALM, 2503131, 250-3131
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,41*
    € 26,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,14*
    € 26,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,46*
    € 24,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,61*
    € 19,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,31*
    € 19,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.