Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WW25QR002FTL STROMMESSWIDERSTAND, 0R002, 1%, 1W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503050
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WW25QR002FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: WW25Q
  • Widerstandstechnologie: Metallband
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 0.38 mm
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.002 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, WALSIN, WW25QR002FTL, 2503050, 250-3050
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,367*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.