Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WR12X3902FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 39K 1% 200V 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2502647
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR12X3902FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 39 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, WALSIN, WR12X3902FTL, 2502647, 250-2647
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00508*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,05724*
    € 0,06812
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02231*
    € 0,02655
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01427*
    € 0,01698
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00774*
    € 0,00921
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00759*
    € 0,00903
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0073*
    € 0,00869
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,007*
    € 0,00833
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00508*
    € 0,00605
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR1206-39KFI
    ab € 0,00937*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-0739KL
    ab € 0,0087*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-0739KL
    ab € 0,00406*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.