Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WR04X6202FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 62K 1% 50V 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2502560
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR04X6202FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 62 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, WALSIN, WR04X6202FTL, 2502560, 250-2560
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00183*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01055*
    € 0,01255
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0052*
    € 0,00619
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00324*
    € 0,00386
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00308*
    € 0,00367
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00293*
    € 0,00349
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0027*
    € 0,00321
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00268*
    € 0,00319
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00183*
    € 0,00218
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCHVR02FTEY6202
    ab € 0,00733*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X6202FTL
    ab € 0,00072*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X6202FTL
    ab € 0,00173*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.