Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WR04X4701FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 4K7 1% 50V 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2502550
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR04X4701FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, WALSIN, WR04X4701FTL, 2502550, 250-2550
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00174*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01009*
    € 0,01201
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00505*
    € 0,00601
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0031*
    € 0,00369
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00296*
    € 0,00352
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0028*
    € 0,00333
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00257*
    € 0,00306
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00255*
    € 0,00303
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00174*
    € 0,00207
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR04X4701FTL
    ab € 0,00173*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR04X4701FTL
    ab € 0,00082*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F4K7
    ab € 0,00243*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F4K7
    ab € 0,00385*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0402-4K7FT10
    ab € 0,00679*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.