Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WR04X2201FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 2K2 1% 50V 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2502528
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR04X2201FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2.2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, WALSIN, WR04X2201FTL, 2502528, 250-2528
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00183*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,00713*
    € 0,00848
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00348*
    € 0,00414
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00322*
    € 0,00383
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0031*
    € 0,00369
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00294*
    € 0,0035
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00271*
    € 0,00322
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00264*
    € 0,00314
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00183*
    € 0,00218
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW04022K20FKED
    ab € 0,00357*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR04X2201FTL
    ab € 0,00243*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR04X2201FTL
    ab € 0,00133*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X2201FTL
    ab € 0,00072*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X2201FTL
    ab € 0,00164*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW04022K20FKED
    ab € 0,00567*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.