Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5-487937-0 FFC-BUCHSENGEHÄUSE, 50 POS., 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2502168
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-487937-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
buchsengehäuse tyco amp
Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: AMPMODU System 50
  • Kontaktmaterial: -
  • FFC/FPC-Dicke: -
  • Kontaktanschluss: -
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktposition: -
  • Anzahl der Kontakte: 50 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 5-487937-0, 2502168, 250-2168
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,41*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.