Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL WATERPROOF CASE 28.5 GEHÄUSE, W.DICHT 720X430X180MM, PP, SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2500553
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     WATERPROOF CASE 28.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrung
Boxen
Koffer
Lagerung
Produktpalette: -
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Außenbreite - Zoll: 28.35 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.09 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 430 mm
  • Außenhöhe - imperial: 16.93 Zoll
  • Koffermaterial: PP (Polypropylen)
  • Außenbreite - metrisch: 720 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Außentiefe - metrisch: 180 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 87,47*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,57*
    € 137,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 113,50*
    € 135,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,11*
    € 126,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,79*
    € 116,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 87,47*
    € 104,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.