Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 34319 PARALLELSTOSSVERBINDER, 6AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2499146
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     34319
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Parallelverbinder
Spleissverbinder
Leiterstärke (AWG), max.: 6 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 15 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anschlussmaterial: Kupfer
  • Isolierung: Nicht isoliert
  • Produktpalette: SOLISTRAND
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Parallelstoßverbinder, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 34319, 2499146, 249-9146
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,43*
    € 0,52*
    Lager 139
    4784
    10
    € 14,99*
    ab € 0,352*
    € 0,823*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,51*
    € 0,89*
    2 Tage
    299
    5
    Frei Haus
    ab € 0,67*
    € 1,07*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,587*
    € 1,436*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,23* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Molex
    19205-0006
    ab € 0,403*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.