Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WW04PR400FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND, 0R4, 1%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2498432
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WW04PR400FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.4 ohm
  • Produktpalette: WW Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: 0ppm/°C bis +300ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, WALSIN, WW04PR400FTL, 2498432, 249-8432
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,105*
      
    Preis gilt ab 5.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,108*
    € 0,12852
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.