Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WW08DR020FTL STROMMESSWIDERSTAND, 0R02, 1%, 500MW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2498378
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WW08DR020FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand
Produktpalette: WW08D
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.02 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, WALSIN, WW08DR020FTL, 2498378, 249-8378
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,13*
    € 0,227*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,152*
    € 0,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.135,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.