Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WF06P2R20FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 2R2 1% 50V 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2498174
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WF06P2R20FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: WF Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2.2 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: WALSIN, WF06P2R20FTL, 2498174, 249-8174
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00285*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00567*
    € 0,00675
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00559*
    € 0,00665
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00422*
    € 0,00502
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00359*
    € 0,00427
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00354*
    € 0,00421
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00285*
    € 0,00339
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.