Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WR12X6801FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 6K8 1% 200V 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2498041
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR12X6801FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 6.8 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, WALSIN, WR12X6801FTL, 2498041, 249-8041
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    10000
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,00231*
    € 0,00361*
    5000
    € 4,00*
    ab € 0,00222*
    € 0,00365*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5000
    € 14,99*
    ab € 0,0028*
    € 0,00566*
    500
    € 6,90*
    ab € 0,0102*
    € 0,0153*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,00482*
    € 0,1422*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00566*
    € 0,00674
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00428*
    € 0,00509
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00413*
    € 0,00491
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0028*
    € 0,00333
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 28,30* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR12X6801FTL
    ab € 0,00458*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X6801FTL
    ab € 0,00445*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X6801FTL
    ab € 0,00255*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-076K8L
    ab € 0,00991*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-076K8L
    ab € 0,00405*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.