Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WR12W4R70FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 4R7 1% 200V 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2498031
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR12W4R70FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -200ppm/°C bis +400ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.7 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, WALSIN, WR12W4R70FTL, 2498031, 249-8031
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00358*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00542*
    € 0,00645
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00535*
    € 0,00637
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00473*
    € 0,00563
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00444*
    € 0,00528
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00433*
    € 0,00515
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00358*
    € 0,00426
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR12W4R70FTL
    ab € 0,0148*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12W4R70FTL
    ab € 0,00318*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12064R70FKEA
    ab € 0,0239*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12064R70FKEA
    ab € 0,0336*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.