Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WR04W1005FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 10M 1% 50V 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497897
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR04W1005FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, WALSIN, WR04W1005FTL, 2497897, 249-7897
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    15000
    € 14,99*
    ab € 0,00071*
    € 0,00135*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,00109*
    € 0,00889*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15000 Stück
    € 0,00135*
    € 0,00161
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00126*
    € 0,0015
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,00112*
    € 0,00133
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00106*
    € 0,00126
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,00092*
    € 0,00109
    pro Stück
    ab 250000000 Stück
    € 0,00071*
    € 0,00084
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 20,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW040210M0FKED
    ab € 0,00637*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC00625W0402110M0
    ab € 0,00102*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCHVR02FTFY1005
    ab € 0,0268*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04W1005FTL
    ab € 0,00072*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.