Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HDSM-283H SIEBEN-SEGMENT-ANZEIGE, 7MM, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497387
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HDSM-283H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-LED-Anzeigen
Anzeigen
Displays
LED-Anzeigen
Zeichengröße: 7 mm
  • Lichtstärke: 6 mcd
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 1
  • Gemeinsame Verbindung: Gemeinsame Kathode
  • SVHC: Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride[3] (10-Jun-2022)
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,34*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.