Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX / GWCONNECT 7324.5865.0 BUCHSENEINSATZ INDUSTRIE 24POS, 26-12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497311
Hersteller:
     MOLEX / GWCONNECT
Herst.-Nr.:
     7324.5865.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsätze
Industriesteckverbinder
Komponenten
Module
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 24 Kontakte
  • Produktpalette: 93601
  • Größe Rechteckgehäuse: 24B
  • Heavy-Duty-Kontakt: Push-Lock-Buchsenkontakt
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,88*
    € 28,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,74*
    € 28,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,84*
    € 25,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,46*
    € 23,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,98*
    € 22,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,21*
    € 21,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,42*
    € 20,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,07*
    € 20,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.