Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX / GWCONNECT 7324.6007.0 BUCHSENEINSATZ INDUSTRIE 24POS, 20-14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497303
Hersteller:
     MOLEX / GWCONNECT
Herst.-Nr.:
     7324.6007.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsätze
Industriesteckverbinder
Komponenten
Module
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 24 Kontakte
  • Produktpalette: 93601
  • Größe Rechteckgehäuse: 24B
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Buchsenkontakt
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,41*
    € 24,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,29*
    € 24,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,64*
    € 22,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,35*
    € 19,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,35*
    € 15,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.