Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX / GWCONNECT 7316.6105.0 STIFTEINSATZ, INDUSTRIE, 16POS, 20-14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497300
Hersteller:
     MOLEX / GWCONNECT
Herst.-Nr.:
     7316.6105.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsätze
Industriesteckverbinder
Komponenten
Module
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 16 Kontakte
  • Produktpalette: 93601
  • Größe Rechteckgehäuse: 16B
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Stiftkontakt
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,23*
    € 19,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,96*
    € 18,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,16*
    € 18,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,40*
    € 12,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.