Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX / GWCONNECT 7306.6003.0 BUCHSENEINSATZ INDUSTRIE 6POS, 20-14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497297
Hersteller:
     MOLEX / GWCONNECT
Herst.-Nr.:
     7306.6003.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsätze
Industriesteckverbinder
Komponenten
Module
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakte
  • Produktpalette: 93601
  • Größe Rechteckgehäuse: 6B
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Buchsenkontakt
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,36*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,32*
    € 12,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.