Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN 0805B105K160CT KONDENSATOR, 1æF, 16V, 10%, X7R, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496946
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0805B105K160CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Keramikkondensatoren
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0202*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,0907*
    € 0,10793
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0517*
    € 0,06152
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0391*
    € 0,04653
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0302*
    € 0,03594
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0298*
    € 0,03546
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0282*
    € 0,03356
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0262*
    € 0,03118
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0202*
    € 0,02404
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0805B105K160CT
    ab € 0,0611*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.