Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN 0603B222K101CT KONDENSATOR 2200PF 100V 10% X7R 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496844
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0603B222K101CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Keramikkondensatoren
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2200 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00971*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,04493*
    € 0,05347
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02672*
    € 0,0318
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01943*
    € 0,02312
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01472*
    € 0,01752
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,01442*
    € 0,01716
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0137*
    € 0,0163
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01264*
    € 0,01504
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00971*
    € 0,01155
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.