Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS C8051F390-A-DK ENTW.BOARD, C8051F390 MISCHSIGNAL-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496679
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F390-A-DK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Embedded-Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Hauptplattform
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Silicon Laboratories
  • Prozessorfamilie: C8051F39x
  • Prozessorarchitektur: 8051
  • Lieferumfang des Kits: UDP Motherboard C8051F390, Power Supply, USB Cables, Quick Start Guides
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: C8051F390
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kits, SILICON LABS, C8051F390-A-DK, 2496679, 249-6679
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 93,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 120,98*
    € 143,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 120,22*
    € 143,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 116,13*
    € 138,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 106,25*
    € 126,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 93,89*
    € 111,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.