Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SMC5.7104J50J35TR12 KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 5%, PPS, 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496076
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC5.7104J50J35TR12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: SMC/F125 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5650]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PPS
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 5.7 mm
  • Spannung (AC): 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, chip-kondensator kemet, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, SMC5.7104J50J35TR12, 2496076, 249-6076
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2100
    Frei Haus
    ab € 1,38*
    € 1,74*
    2100
    € 6,90*
    ab € 2,01*
    € 2,49*
    Lager 139
    6
    1
    € 14,99*
    ab € 2,15*
    € 6,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.