Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SMC12.7474J100B31TR24 KONDENSATOR, 0.47æF, 100V, 5%, PPS, 5045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496067
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC12.7474J100B31TR24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Folienkondensatoren
Kondensatoren
Passive
Produktpalette: SMC/F125 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 5045 [Metrisch: 127114]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PPS
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 11.5 mm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 12.7 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 4,66*
    € 11,71*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,11*
    € 12,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.