Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76UR32204030J KONDENSATOR 0.22æF 2 KV 5% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496046
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76UR32204030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 550 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 0.22 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 22 mm
  • Produktlänge: 32 mm
  • Spannung (AC): 700 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.011 ohm
  • Produktpalette: R76 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 2.5 kV/µs
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 9.4 A
  • Dielektrikum: Doppelt metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 2 kV
  • Produkthöhe: 37 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R76UR32204030J, 2496046, 249-6046
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    112
    Frei Haus
    ab € 2,83*
    € 4,03*
    112
    € 6,90*
    ab € 4,42*
    € 5,40*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,15*
    € 8,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 112 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 560 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 1008 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 2016 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.